Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Courroie trapézoïdale VB section classique 32x5000

  • ERIKS:23611410
Image 1
Ajouter à la liste

271,05 €/ Unitéhors TVA

327,97 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
VB
Type
D/32
Hauteur
20 mm
Largeur (en haut)
32 mm
Longeur réference (ISO)
5075 mm
Longueur intérieur
5000 mm
Matériau
Elastomère
Cordes de traction
Polyester (PES)
Enveloppée
Oui
Modèle moulée crantée
Non
Modèle V-profil en double
Non
Conducteur statique selon ISO 1813
Oui
Résistant à l'huile
Oui
Résistance à la température
de -40 jusqu'à 70 °C
Diamètre du disque minimal
355 mm
Vitesse de courroie maximale
30 m/s
Alternatives

246,01 €/ Unitéhors TVA

297,67 €TVA incluse

Vendu par: 34Commande minimum: 34

Date de livraison estimée - 17/11/2026