Eriks
GATES

GATES Courroie trapézoïdale classique section HI-POWER® D197 32x5000Li 5085Ld

  • ERIKS:1011068
  • Fabricant:5412571053074
Image 1
Ajouter à la liste

246,01 €/ Unitéhors TVA

297,67 €TVA incluse

Vendu par: 34Commande minimum: 34

Date de livraison estimée - 20/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
Hi-Power®
Type
D/32
Hauteur
19 mm
Largeur (en haut)
32 mm
Longeur réference (ISO)
5075 mm
Longueur intérieur
5000 mm
Matériau
CR (polychloroprène)
Cordes de traction
Polyester (PES)
Enveloppée
Oui
Conducteur statique selon ISO 1813
Oui
Résistant à l'huile
Oui
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 60 °C
Diamètre du disque minimal
315 mm
Vitesse de courroie maximale
30-35 m/s
Poids
3.596 kg