Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Courroie trapézoïdale VB section classique 22x3250

  • ERIKS:23608100
Image 1
Ajouter à la liste

97,93 €/ Unitéhors TVA

118,50 €TVA incluse

18 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
VB
Type
C/22
Hauteur
14 mm
Largeur (en haut)
22 mm
Longeur réference (ISO)
3308 mm
Longueur intérieur
3250 mm
Matériau
Caoutchouc
Cordes de traction
Polyester (PES)
Enveloppée
Oui
Modèle moulée crantée
Non
Modèle V-profil en double
Non
Conducteur statique selon ISO 1813
Oui
Résistant à l'huile
Oui
Résistance à la température
de -40 jusqu'à 70 °C
Diamètre du disque minimal
180 mm
Vitesse de courroie maximale
30 m/s
Alternatives

89,58 €/ Unitéhors TVA

108,39 €TVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026