Eriks
GATES

GATES Courroie trapézoïdale classique section HI-POWER® C128 22x3250Li 3325Ld

  • ERIKS:813214
  • Fabricant:5412571052381
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

89,58 €/ Unitéhors TVA

108,39 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
Hi-Power®
Type
C/22
Hauteur
12 mm
Largeur (en haut)
22 mm
Longeur réference (ISO)
3308 mm
Longueur intérieur
3250 mm
Matériau
CR (polychloroprène)
Cordes de traction
Polyester (PES)
Enveloppée
Oui
Conducteur statique selon ISO 1813
Oui
Résistant à l'huile
Oui
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 60 °C
Diamètre du disque minimal
180 mm
Vitesse de courroie maximale
30-35 m/s
Poids
1.197 kg