Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Courroie trapézoïdale SUPER XE-POWER PRO CRE Section XPB1700 XEP

  • ERIKS:13412526
Image 1
Ajouter à la liste

41,31 €/ Unitéhors TVA

49,99 €TVA incluse

9 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
Super XE-Power PRO
Type
XPB
Hauteur
13 mm
Largeur (en haut)
16.3 mm
Longeur effective (ISO)
1700 mm
Longeur réference (ISO)
1700 mm
Matériau
Elastomère EPDM
Cordes de traction
Polyester (PES)
Enveloppée
Non
Modèle moulée crantée
Oui
Modèle V-profil en double
Non
Conducteur statique selon ISO 1813
Oui
Résistant à l'huile
Oui
Résistance à la température
de -40 jusqu'à 120 °C
Diamètre du disque minimal
112 mm
Norme DIN
DIN 7753
Alternatives

54,76 €/ Unitéhors TVA

66,26 €TVA incluse

34 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026