Eriks
GATES

GATES Courroie trapézoïdale à bandes, Quad-Power 4 Série, 16 mm WD, 1700 mm LG, XPB/5VX, EPDM

  • ERIKS:12990019
  • Fabricant:5414465973147
Image 1
Ajouter à la liste

54,76 €/ Unitéhors TVA

66,26 €TVA incluse

36 En stock - Date de livraison estimée 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
Quad-Power 4
Type
Banded V-Belt
Hauteur
13 mm
Largeur (en haut)
16 mm
Puissance
13 mm
Longeur effective (ISO)
1700 mm
Longeur réference (ISO)
1700 mm
Longeur effective (RMA)
1700 mm
Longueur intérieur
1700 mm
Matériau
EPDM
Couleur
Noir
Cordes de traction
Polyester (PES)
Enveloppée
Non
Modèle moulée crantée
Oui
Conducteur statique selon ISO 1813
Oui
Résistant à l'huile
Non
Résistance à la température
de -50 jusqu'à 130 °C
Exécution américaine
5VX674