Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Courroie dentée ZR 900-XXH-400

  • ERIKS:12026447
  • Fabricant:4014486095159
Image 1
Ajouter à la liste

1 107,45 €/ Unitéhors TVA

1 340,01 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
ZR CLASSIC
Type
XXH-400
Longueur de pas
2286 mm
Longueur de pas
90 in
Largeur
101.6 mm
Pas
31.75 mm
Pas
1.1/4 in
Profil
trapèze
Nombre des dents
72
A double face
Non
Cordes de traction
Fibre de verre type spiralé
Antistatique
Non
Matériau
CR
Couleur
Noir
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 100 °C
Hauteur de profil
15.7 mm
Hauteur des dents
9.53 mm
Alternatives
Product Image

GATES Courroie dentée PowerGrip® CTB 900-XXH-400

  • Eriks:23842614
  • Manufacturer:925705302

902,97 €/ Unitéhors TVA

1 092,59 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/02/2027