Eriks
GATES

GATES Courroie dentée PowerGrip® CTB 900-XXH-400

  • ERIKS:23842614
  • Fabricant:5412571223828
Image 1
Ajouter à la liste

902,97 €/ Unitéhors TVA

1 092,59 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
PowerGrip®
Type
XXH-400
Longueur de pas
2286 mm
Longueur de pas
90 in
Largeur
101.6 mm
Pas
31.75 mm
Pas
1.1/4 in
Profil
trapèze
Nombre des dents
72
A double face
Non
Cordes de traction
Fibre
Matériau
CR
Couleur
Noir
Vitesse de courroie maximale
80 m/s
Matériau du renforcement
Nylon
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 80 °C
Hauteur de profil
15.2 mm
Hauteur des dents
9.53 mm
Poids
11.12 kg