Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Courroie dentée ZR 420-L-075

  • ERIKS:12026208
  • Fabricant:4014486007633
Image 1
Ajouter à la liste

25,00 €/ Unitéhors TVA

30,25 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
ZR CLASSIC
Type
L-075
Longueur de pas
1066.8 mm
Longueur de pas
42 in
Largeur
19.05 mm
Pas
9.525 mm
Pas
3/8 in
Profil
trapèze
Nombre des dents
112
A double face
Non
Cordes de traction
Fibre de verre type spiralé
Antistatique
Non
Matériau
CR
Couleur
Noir
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 100 °C
Hauteur de profil
3.6 mm
Hauteur des dents
1.91 mm
Alternatives
Product Image

GATES Courroie dentée PowerGrip® CTB 420-L-075

  • Eriks:817155
  • Manufacturer:925732042

28,58 €/ Unitéhors TVA

34,58 €TVA incluse

9999999999 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026