Eriks
GATES

GATES Courroie dentée PowerGrip® CTB 420-L-075

  • ERIKS:817155
  • Fabricant:5412571224795
Image 1
Ajouter à la liste

28,58 €/ Unitéhors TVA

34,58 €TVA incluse

9999999999 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
GATES
Série
PowerGrip®
Type
L-075
Longueur de pas
1066.8 mm
Longueur de pas
42 in
Largeur
19.05 mm
Pas
9.525 mm
Pas
3/8 in
Profil
trapèze
Nombre des dents
112
A double face
Non
Cordes de traction
Fibre
Matériau
CR
Couleur
Noir
Vitesse de courroie maximale
80 m/s
Matériau du renforcement
Nylon
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 80 °C
Hauteur de profil
3.5 mm
Hauteur des dents
1.91 mm
Poids
0.064 kg