Eriks
OPTIBELT

OPTIBELT Courroie dentée ZR 1400-XXH-500

  • ERIKS:12025913
  • Fabricant:4014486095319
Image 1
Ajouter à la liste

2 013,33 €/ Unitéhors TVA

2 436,13 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OPTIBELT
Série
ZR CLASSIC
Type
XXH-500
Longueur de pas
3556 mm
Longueur de pas
140 in
Largeur
127 mm
Pas
31.75 mm
Pas
1.1/4 in
Profil
trapèze
Nombre des dents
112
A double face
Non
Cordes de traction
Fibre de verre type spiralé
Antistatique
Non
Matériau
CR
Couleur
Noir
Résistance à la température
de -30 jusqu'à 100 °C
Hauteur de profil
15.7 mm
Hauteur des dents
9.53 mm
Alternatives
Product Image

GATES Courroie dentée PowerGrip® CTB 1400-XXH-500

  • Eriks:23842886
  • Manufacturer:925764140

1 612,92 €/ Unitéhors TVA

1 951,63 €TVA incluse

Vendu par: 2Commande minimum: 2

Date de livraison estimée - 05/01/2027