1 612,92 €/ Unitéhors TVA
1 951,63 €TVA incluse
Vendu par: 2Commande minimum: 2
Date de livraison estimée - 05/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | GATES |
Série | PowerGrip® |
Type | XXH-500 |
Longueur de pas | 3556 mm |
Longueur de pas | 140 in |
Largeur | 127 mm |
Pas | 31.75 mm |
Pas | 1.1/4 in |
Profil | trapèze |
Nombre des dents | 112 |
A double face | Non |
Cordes de traction | Fibre |
Matériau | CR |
Couleur | Noir |
Vitesse de courroie maximale | 80 m/s |
Matériau du renforcement | Nylon |
Résistance à la température | de -30 jusqu'à 80 °C |
Hauteur de profil | 15.2 mm |
Hauteur des dents | 9.53 mm |
Poids | 11.658 kg |