67,89 €/ Unitéhors TVA
82,15 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 04/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | OLEODINAMICA MARCHESINI |
Série | VBCD SE FL CC |
Version | Montage sur embase |
Type de valve | Simple effet Standard pour vanne avec position médiane fermée |
Rapport de pression de pilotage | 1:4,5 |
Type de réglage | Vis |
Pression de service maximum | 350 bar |
Flux d'huile maximale | 40 l/min |
Plage de réglage | 120 - 320 bar |
Matériau | Acier |
Raccords | 3/8" BSP |
Joints | NBR |