Eriks
OLEODINAMICA MARCHESINI

Valve d’équilibrage et contrôle de la descente simple effet à bride centre fermé série VBCD SE FL CC

Vanne utilisée pour contrôler le mouvement et le Embasesage de l’actionneur dans un seul sens en effectuant la descente contrôlée de la charge, qui ne glisse pas entraînée par son propre poids, dans la mesure où la Vanne ne tolère aucune cavitation du moteur. Elle ne craint pas les retours de pression et s’emploie donc dans les cas où les Vannes d’équilibrage normales ne fonctionnent pas correctement pour le contrôle de la charge. Elle permet d’utiliser la pression configurée par l’installation pour actionner plusieurs actionneurs en série. Les raccords à bride permettent le montage direct de la Vanne sur l’actionneur.

Matériau:
  • Corps: acier galvanisé.
  • Composants intérieurs: acier trempé thermiquement et rectifié.
  • Joints: Buna-N.
Réglage:
  • Réglage de la pression standard: 320 bar.
  • Le réglage de la pression doit être supérieur d'au moins 1,3 à la pression maximale causée par la charge afin d'éviter toute descente indésirable.
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • 2
  • 2
  • 2
2 of Valve d’équilibrage et contrôle de la descente simple effet à bride centre fermé série VBCD SE FL CC
ProduitVersionType de valveRapport de pression de pilotageDisponiblePrixhors TVA