Eriks
OLEO TECNICA

OLEO TECNICA SAE NPT bride à visser AFX116N

  • ERIKS:14471155
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Livré sans jeu de boulons et sans joint torique.
Ajouter à la liste

572,25 €/ Unitéhors TVA

692,42 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OLEO TECNICA
Série
AFX
Type de brides
SAE NPT bride à visser
Classe de pression
3000 psi
Taille de bride SAE
4 in
Matériau
Acier inoxydable 316L (1.4404)
Type de raccord
NPT
Dimension de filetage
4" NPT
Pression de service max.
35 bar
Vis de fixation
M 16x50
Poids
2.85 kg
A
4" NPT
B
99 mm
C
130.2 mm
D
162 mm
E
77.8 mm
F
146 mm
G
48 mm
H
27 mm
I
34 mm
L
17.5 mm
M
M 16x50
Pièces détachées et accessoires

12,69 €/ Unitéhors TVA

15,35 €TVA incluse

445 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

72,05 €/ Unitéhors TVA

87,18 €TVA incluse

12 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026