12,69 €/ Unitéhors TVA
15,35 €TVA incluse
445 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 12,69 € | - |
10+ | 10,15 € | 20.00% |
25+ | 8,88 € | 30.00% |
50+ | 7,61 € | 40.00% |
100+ | 6,35 € | 50.00% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ERIKS |
Diamètre intérieur | 110.72 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 245 |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produit | O-ring |
Matériau | FKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 514320 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 200 °C |
116,00 €/ Unitéhors TVA
140,36 €TVA incluse
11 En stock - Date de livraison estimée 16/11/20265,16 €/ Unitéhors TVA
6,24 €TVA incluse
8 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026