Eriks
OLEO TECNICA

OLEO TECNICA SAE contre-bride d'obturation GFCX116

  • ERIKS:14471360
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

409,13 €/ Unitéhors TVA

495,05 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OLEO TECNICA
Série
GFCX
Type de brides
SAE contre-bride d'obturation
Classe de pression
3000 psi
Taille de bride SAE
4 in
Matériau
Acier inoxydable 316L (1.4404)
Pression de service max.
35 bar
Poids
3.9 kg
C
130.2 mm
D
162 mm
E
77.8 mm
F
146 mm
H
25 mm
M
M 16
Pièces détachées et accessoires

12,69 €/ Unitéhors TVA

15,35 €TVA incluse

446 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026