Eriks
OLEO TECNICA

OLEO TECNICA SAE contre-bride à souder bout à bout pouce GFX116ST

  • ERIKS:14471450
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

558,00 €/ Unitéhors TVA

675,18 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OLEO TECNICA
Série
GFX
Type de brides
SAE contre-bride à souder bout en bout
Classe de pression
3000 psi
Taille de bride SAE
4 in
Taille du tube
115.5 x 99 mm
Matériau
Acier inoxydable 316L (1.4404)
Pression de service max.
35 bar
Poids
2.85 kg
A
115.5 mm
B
99 mm
C
130.2 mm
D
162 mm
E
77.8 mm
F
146 mm
G
48 mm
H
27 mm
M
M 16
Pièces détachées et accessoires

12,69 €/ Unitéhors TVA

15,35 €TVA incluse

445 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026