Eriks
OLEO TECNICA

OLEO TECNICA SAE BSP contre-bride á visser GFX116G

  • ERIKS:14471447
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

572,25 €/ Unitéhors TVA

692,42 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 26/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
OLEO TECNICA
Série
GFX
Type de brides
SAE BSP contre-bride
Classe de pression
3000 psi
Taille de bride SAE
4 in
Matériau
Acier inoxydable 316L (1.4404)
Type de raccord
BSP
Dimension de filetage
G 4"
Pression de service max.
35 bar
Poids
2.85 kg
A
G 4"
B
99 mm
C
130.2 mm
D
162 mm
E
77.8 mm
F
146 mm
G
48 mm
H
27 mm
I
34 mm
M
M 16
Pièces détachées et accessoires

12,69 €/ Unitéhors TVA

15,35 €TVA incluse

445 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

72,05 €/ Unitéhors TVA

87,18 €TVA incluse

12 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026