273,38 €/ Unitéhors TVA
330,79 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 26/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | OLEO TECNICA |
Série | AFXI |
Type de brides | Bride pleine |
Classe de pression | 3000 psi |
Taille de bride SAE | 4 in |
Matériau | Acier inoxydable 316L (1.4404) |
Pression de service max. | 35 bar |
Vis de fixation | M 16x50 |
Poids | 1.65 kg |
A | 127.8 mm |
B | 115 mm |
C | 130.2 mm |
D | 162 mm |
E | 77.8 mm |
F | 152 mm |
G | 35 mm |
H | 25 mm |
I | 10.7 mm |
L | 17 mm |
12,69 €/ Unitéhors TVA
15,35 €TVA incluse
446 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026