372,38 €/ Unitéhors TVA
450,58 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 24/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | OLEO TECNICA |
Série | AFCX |
Type de brides | SAE bride d'obturation |
Classe de pression | 3000 psi |
Taille de bride SAE | 4 in |
Matériau | Acier inoxydable 316L (1.4404) |
Pression de service max. | 35 bar |
Poids | 3.9 kg |
C | 130.2 mm |
D | 162 mm |
E | 77.8 mm |
F | 146 mm |
H | 25 mm |
L | 17.5 mm |
M | M 16x50 |
12,69 €/ Unitéhors TVA
15,35 €TVA incluse
446 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026