Eriks
MOBREY

MOBREY Interrupteur à flotteur fig. 8340 série S424DA aluminium flotteur inox type F96 1 x NO 1 x NC Class 300 3"

  • ERIKS:12036207
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

1 450,10 €/ Unitéhors TVA

1 754,62 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
MOBREY
Série
S424DA
Type
8340
Modèle
Interrupteur horizontale à flotteur
Montage
Horizontal
Raccordement au process
Bride
Dimension du raccordement process
3" (80)
Norme de raccordement
ASME
Classe de pression de la bride
Class 300
Pression de service maximum
34.5 bar
Densité minimale du liquide
600 kg/m³
Diamètre du flotteur
65 mm
Type de contact
1 x NO en 1 x NC
Exécution de contact
Argenté
Capacité de coupure
440V / 5A / 2000VA CA - 240V / 1A / 35W CC inductive - 240V / 1A / 35W CC resistive
Différentiel de commutation réglable
Non
Plage de différence d'enclenchement
13 mm
Matériau du boîtier
Alliage d'aluminium
Matériau partie humide logements
Acier inoxydable 316
Matériau du flotteur
Acier inoxydable 316
Matériau partie supérieure
Alliage d'aluminium
Matériau de raccord
Acier
Avec manchette
Non
Classe de protection (Valeur IP)
IP66
Température ambiante
de -30 jusqu'à 70 °C
Antidéflagrant
Non