



| Produit | Modèle | Montage | Dimension du raccordement process | Disponible | Prixhors TVA |
|---|---|---|---|---|---|
| Interrupteur à flotteur fig. 8340 série S429DA aluminium flotteur inox type F84 1 x NO 1 x NC PN16 DN80 | Interrupteur horizontale à flotteur | Horizontal | DN80 | 1 143,25 €/unité | |
| Interrupteur à flotteur fig. 8340 série S418DA aluminium flotteur inox type F106 1 x NO 1 x NC PN40 DN80 | Interrupteur horizontale à flotteur | Horizontal | DN80 | 1 308,15 €/unité | |
| Interrupteur à flotteur fig. 8340 série S417DA aluminium flotteur inox type F84 1 x NO 1 x NC PN40 DN65 | Interrupteur horizontale à flotteur | Horizontal | DN65 | 1 160,25 €/unité | |
| Interrupteur à flotteur fig. 8340 série S424DA aluminium flotteur inox type F96 1 x NO 1 x NC Class 300 3" | Interrupteur horizontale à flotteur | Horizontal | 3" (80) | 1 450,10 €/unité | |
| Interrupteur à flotteur fig. 8340 série S428DA aluminium flotteur inox type F84 1 x NO 1 x NC PN16 DN65 | Interrupteur horizontale à flotteur | Horizontal | DN65 | 1 143,25 €/unité | |
| Interrupteur à flotteur fig. 8340 série S417DA aluminium flotteur inox type F96 1 x NO 1 x NC PN40 DN65 | Interrupteur horizontale à flotteur | Horizontal | DN65 | 1 312,40 €/unité |