Eriks
MOBREY

MOBREY Interrupteur à flotteur fig. 8336 série S36 aluminium flotteur inox type F104 longueur d'axe 750 mm 14 x NO 1 x NC bride carré A

  • ERIKS:12036200
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

638,78 €/ Unitéhors TVA

772,92 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
MOBREY
Série
S36
Type
8336
Modèle
Interrupteur à flotteur
Montage
Horizontale et verticale
Raccordement au process
Bride
Dimension du raccordement process
Carré A
Pression de service maximum
33.8 bar
Diamètre du flotteur
65 mm
Type de contact
1 x NO en 1 x NC
Exécution de contact
Argenté
Capacité de coupure
440V / 5A / 2000VA CA - 240V / 1A / 35W CC inductive - 240V / 1A / 35W CC resistive
Différentiel de commutation réglable
Oui
Longueur d'axe
750 mm
Matériau du boîtier
Alliage d'aluminium
Matériau partie humide logements
Acier inoxydable 316
Matériau du flotteur
Acier inoxydable 316
Matériau partie supérieure
Alliage d'aluminium
Matériau de raccord
Acier inoxydable 316
Avec manchette
Non
Classe de protection (Valeur IP)
IP66
Température ambiante
de -30 jusqu'à 70 °C
Antidéflagrant
Non