



| Produit | Modèle | Montage | Dimension du raccordement process | Disponible | Prixhors TVA |
|---|---|---|---|---|---|
| Interrupteur à flotteur fig. 8336 série S36 aluminium flotteur inox type F84 1 x NO 1 x NC bride carré A | Interrupteur horizontale à flotteur | Horizontal | Carré A | 544,85 €/unité | |
| Interrupteur à flotteur fig. 8336 série S36 aluminium flotteur inox type F88 1 x NO 1 x NC bride carré A | Interrupteur horizontale à flotteur | Horizontal | Carré A | 1 343,00 €/unité | |
| Interrupteur à flotteur fig. 8336 série S36 aluminium flotteur inox type F98 1 x NO 1 x NC bride carré A | Interrupteur horizontale à flotteur | Horizontal | Carré A | 997,90 €/unité | |
| Interrupteur à flotteur fig. 8336 série S36 aluminium flotteur inox type F21 longueur d'axe 1500 mm 14 x NO 1 x NC bride carré A | Interrupteur verticale à flotteur | Vertical | Carré A | 1 078,65 €/unité | |
| Interrupteur à flotteur fig. 8336 série S36 aluminium flotteur monel type F185 1 x NO 1 x NC bride carré A | Interrupteur horizontale à flotteur | Horizontal | Carré A | 917,15 €/unité | |
| Interrupteur à flotteur fig. 8336 série S36 aluminium flotteur inox type F104 longueur d'axe 750 mm 14 x NO 1 x NC bride carré A | Interrupteur à flotteur | Horizontale et verticale | Carré A | 638,78 €/unité | |
| Interrupteur à flotteur fig. 8336 série S36 aluminium flotteur inox type F68 longueur d'axe 362 mm 14 x NO 1 x NC bride carré A | Interrupteur horizontale à flotteur | Horizontal | Carré A | 783,28 €/unité |