Moteur Brushless sans charbon pour progresser rapidement et pour une efficacité maximale lors de chaque utilisation
Protection contre la surcharge : protège le moteur contre la surchauffe
Couple de rotation élevé et design particulièrement maniable
Travail générant peu de chocs en retour avec couple de rotation très élevé
Douze vitesses de rotation/couples de rotation pour un large champ d'applications
Lampe de travail intégrée pour l'éclairage de la zone de travail
Carter de réduction robuste en fonte d'aluminium moulée sous pression pour une dissipation de la chaleur et une longévité optimales
Avec crochet de ceinture pratique se fixant à droite ou à gauche
Avec metaBOX, la solution intelligente pour le transport et le rangement
Nombreuses marques, un système de batterie : ce produit peut être combiné avec toutes les batteries 18 V et tous les chargeurs des marques du CAS : www.cordless-alliance-system.com
Équipement standard
Crochet de ceinture, metaBOX 145, sans batterie, ni chargeur