Eriks
METABO

METABO Visseuse à chocs sans fil SSW 18 LTX 400 BL 18V; carton (602205890)

  • ERIKS:12570641
  • Fabricant:4007430244284
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Moteur Brushless sans charbon pour progresser rapidement et pour une efficacité maximale lors de chaque utilisation
Protection contre la surcharge : protège le moteur contre la surchauffe
Couple de rotation élevé et design particulièrement maniable
Travail générant peu de chocs en retour avec couple de rotation très élevé
Douze vitesses de rotation/couples de rotation pour un large champ d'applications
Lampe de travail intégrée pour l'éclairage de la zone de travail
Carter de réduction robuste en fonte d'aluminium moulée sous pression pour une dissipation de la chaleur et une longévité optimales
Avec crochet de ceinture pratique se fixant à droite ou à gauche
Nombreuses marques, un système de batterie : ce produit peut être combiné avec toutes les batteries 18 V et tous les chargeurs des marques du CAS : www.cordless-alliance-system.com

Équipement standard
Crochet de ceinture, sans batterie, ni chargeur
Ajouter à la liste

280,17 €/ Unitéhors TVA

339,01 €TVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO
Tension nominale
18 V