Marteau sans fil extrêmement léger et maniable avec raccord d'aspiration intégré
Puissance de perçage, efficacité et longévité maximales grâce à la technologie Brushless et au mécanisme de frappe haute performance
Perçage sans poussière avec le système d'aspiration de la poussière compact ISA 24
Marteau combiné avec 3 fonctions : perçage à percussion, perçage et burinage
Metabo VibraTech (MVT) : système d'amortissement intégré pour réduire les vibrations et protéger la santé
Système Metabo Quick : changement rapide entre le mandrin marteau SDS-plus et le mandrin à serrage rapide pour de nombreux travaux
Système électronique à ondes pleines Vario-Tacho-Constamatic (VTC) pour travailler avec des vitesses adaptées aux matériaux et qui restent constantes en charge
Démarrage électronique progressif pour une amorce de perçage précise
Double sécurité en cas de blocage du foret : pas de retour de couple grâce au débrayage mécanique et à l'arrêt ultra-rapide commandé par capteur
Lampe de travail à LED pour une visibilité optimale de la zone de perçage
Nombreuses marques, un système de batterie : ce produit peut être combiné avec toutes les batteries 18 V et tous les chargeurs des marques du CAS : www.cordless-alliance-system.com
Équipement standard
Système d'aspiration de la poussière intégré ISA 24, Tête d'aspiration de rechange, Mandrin marteau pour outils à emmanchement SDS-plus, Mandrin à serrage rapide pour outils à queue cylindrique, Poignée caoutchoutée supplémentaire, Butée de profondeur de perçage, metaBOX 185 XL, sans batterie, ni chargeur