Mandrin à changement rapide Futuro Plus S1 M, « QuickPlus » (627189000)
75,65 €/unité
2 lames de rabot réversibles jetables, HC 260 C/E/M (0911030713)
44,06 €/jeu
Raccord de Ø 35 mm (626996000)
7,77 €/unité
10 sacs de collecte des sciures SPA 2002 (0913059433)
52,07 €/unité
Mandrin à clé 13 mm, 3/8" (635033000)
25,81 €/unité
10 sacs de collecte des sciures SPA 1200 / 1702 (0913017617)
34,01 €/unité
2 manchons à poncer fibre 90x100 mm, moyen (623495000)
30,71 €/unité
3 bandes de fibre 40 x 760 mm, grossières, meuleuse de tubes (626319000)
48,95 €/jeu
10 vis de fixation pour plaquettes amovibles (623566000)
118,19 €/jeu
10 plaquettes amovibles en carbure universelles (623564000)
159,31 €/jeu
2 tubes d’aspiration D-35 mm, L-0,4 m, chromés (631363000)
60,03 €/unité
Mandrin à changement rapide Futuro Plus S 1 M, « Quick » (627240000)
81,88 €/unité
2 cassettes de filtres, polyester, classe de poussière M (631934000)
157,01 €/paquet
2 cassettes de filtres HEPA, polyester, classe de poussière H (HEPA 14) (630326000)
285,47 €/unité
Agitateur RS-R3-120 (626734000)
51,44 €/unité
Agitateur RS-R3-160 (626736000)
65,15 €/unité
2 lames de rabots réversibles carbure pour Ho (630282000)
12,77 €/unité
10 plaquettes amovibles en carbure R2 (623561000)
161,71 €/unité
Marteau combiné sans fil KH 18 LTX BL 24 Q Set ISA 18V; metaBOX 185 XL; avec aspiration de la poussière intègrèe et mandrin de rechange Metabo Quick (601714900)
Connectez-vous pour voir le prix
10 plaquettes amovibles en carbure pour l'aluminium (623559000)
181,43 €/unité
Mandrin à changement rapide Futuro Plus S1M/carbure, « Quick » (627203000)
88,11 €/unité
Mandrin à changement rapide Futuro Plus H 1 R+L, 1,5 - 13 mm « Quick » (636608000)
45,26 €/unité
10 plaquettes amovibles en carbure pour l'acier inoxydable (623565000)
159,31 €/jeu
10 feuilles abrasives auto-agrippantes 100 x 150 mm, assort., bois, MS (625610000)