Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | METABO |
Énergie par coup max. | 2.2 J |
Porte-outil | SDS-plus |
Rotation en ralenti | 0 - 1100 rpm |
Nombre d'impacts max. | 4000 |
Tension nominale | 18 V |
Diamètre de perçage béton | 24 mm |
Diamètre de perçage acier | 13 mm |
Diamètre de perçage bois | 25 mm |
Poids avec accu | 2.9 kg |