Mandrin extrêmement performant avec précision de rotation maximale (jusqu’à 0,35 mm), Resserrage automatique : empêche l'outil de glisser, Changement simple, rapide et confortable du mandrin grâce au système de changement rapide QuickPlus Metabo., Modèle résistant au perçage à percussion ; pour rotation à droite et à gauche, Pour la rotation à gauche convient à maximum 50 Nm, Compatible avec toutes les machines Metabo LTX-3 avec système de changement rapide