Eriks
METABO

METABO Mandrin à changement rapide Futuro Plus S1M/carbure, « Quick » (627203000)

  • ERIKS:14080009
  • Fabricant:4061792175716
Image 1
Changement simple, rapide et confortable du mandrin grâce au système de changement rapide « Quick » Metabo, Mandrin en métal avec mâchoires revêtues de carbure et force de serrage élevée, Modèle robuste avec douille en métal ; 1 douille ; modèle qui convient au perçage à percussion ; pour rotation à droite et à gauche, Ouverture : 1,5 à 13 mm, Pour toutes les machines Metabo LT et LTX « Quick »
Ajouter à la liste

88,11 €/ Unitéhors TVA

106,61 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO