Eriks
METABO

METABO Mandrin à changement rapide Futuro Plus S1 M, « QuickPlus » (627189000)

  • ERIKS:14511513
  • Fabricant:4061792234505
Image 1
Changement simple, rapide et confortable du mandrin grâce au système de changement rapide QuickPlus Metabo., Modèle robuste avec douille en métal (1 douille), Modèle résistant au perçage à percussion, pour rotation à droite et à gauche, Ouverture : 1,5 à 13 mm, Compatible avec toutes les machines Metabo LTX-3 avec système de changement rapide
Ajouter à la liste

75,65 €/ Unitéhors TVA

91,54 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO