Eriks
METABO

METABO Chargeur ultra rapide ASC 145, 12-36 V, "AIR COOLED", EU

  • ERIKS:14843323
Image 1
La rapidité est de mise : le chargeur ultra-rapide pour tous les packs d'accumulateurs coulissants dans toutes les classes de tension (12 V - 36 V)
Les packs d'accumulateurs se rechargent jusqu'à 4 fois plus vite qu'avec un chargeur normal.
Avec technologie de charge brevetée « AIR COOLED » pour des temps de charge courts grâce au refroidissement du pack d'accumulateurs pendant la charge
Communication optimale entre le pack batterie et le chargeur pour une durée de vie maximale des packs batterie
3 ans de garantie sur tous les packs batterie et chargeurs Metabo, quel que soit le nombre de cycles de charge
De nombreuses marques, un seul système de batterie : chargeur pour recharger tous les packs batterie des marques CAS : www.cordless-alliance-system.com

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO