Eriks
METABO

Chargeur type ASC "Air Cooled"

Recharge rapide et simultanée de jusqu'à huit batteries coulissantes Li-Ion et LiHD de 14,4 à 36 volts, sans perte de temps, quelles que soient les batteries installées dans le station
Technologie de recharge « AIR COOLED » brevetée pour chaque batterie pour une recharge rapide, sûre et qui préserve la batterie
Carter en aluminium robuste avec suspension pour un montage mural compact. Avec poignée de transport pour l'utilisation mobile sur place
Un câble d'alimentation (680 watts) pour 8 emplacements de recharge à part entière avec gestion de la recharge commandée par un processeur pour chaque logement de batterie
Interrupteur de marche/arrêt latéral pour toute la station de recharge
Courant de charge : 3,0 A par batterie ; durée de recharge env. 30 minutes pour 1,5 Ah et env. 80 minutes à pour 4,0 Ah
Solution compacte et ordonnée, idéale pour les moyennes et grandes entreprises industrielles ou les grandes entreprises artisanales.
Maintenance facilitée, car un seul contrôle annuel BGVa3 pour le câble d'alimentation au lieu de 8 contrôles
Image 1
1 of Chargeur type ASC "Air Cooled"
ProduitDisponiblePrixhors TVA