Eriks
METABO

METABO Aspirateur tous usages ASA 30 L PC Inox (220-240 V / 50 - 60 Hz); carton; avec nettoyage manuel du filtre (602015000)

  • ERIKS:12570673
  • Fabricant:4007430246721
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aspirateur à eau et à poussière certifié pour un usage professionnel
Idéal pour un usage mobile grâce à sa légèreté et à sa compacité
Pour aspirer autour des outils électriques et pour nettoyer le chantier, l'atelier, etc.
Prise d’asservissement pour outil électroportatif avec déclenchement automatique de l’aspirateur
PressClean : nettoyage manuel du filtre grâce à un flux d'air puissant lors de l'actionnement de l'interrupteur sur l'aspirateur pendant les pauses
Protection élevée de l'utilisateur : certifié selon la norme UE pour les poussières de classe L
Arrêt automatique lorsque la quantité de remplissage maximale est atteinte en cas d’aspiration d’eau
Avec fonction de soufflerie intégrée pour souffler, sécher et évacuer l'air vicié
Réservoir en acier inoxydable de grande qualité, résistant à la corrosion
Support de câble et de flexible pour le transport pratique
Emplacement pratique pour les accessoires et surface de rangement

Équipement standard
Flexible d'aspiration (Ø 32 mm / 3,5 m), Adaptateur pour poignée, 2 tubes d'aspiration (chromés), Filtre à plis en polyester, Sac filtrant PE, Sac filtrant en non-tissé, Buse pour joints, Buse pour sol (330 mm de large), Buse d'aspiration (120 mm de large), Buse à brosse, Support de câble/de flexible
Ajouter à la liste

296,01 €/ Unitéhors TVA

358,17 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO
Absorbtion de puissance
1250 W
Volume de récipient
30 l
Poids
9.6 kg
Dépression max.
210 mbar
Puissance del'air (air power)
3660 l/min
Longueur du conducteur de raccord
7.5 m
Diamètre extérieur du tuyau
32 mm
Longueur de tuyau
3.5 mm
Pièces détachées et accessoires

30,44 €/ Unitéhors TVA

36,83 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

40,19 €/ paquethors TVA

48,63 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026