Eriks
METABO

Aspire tout type ASA 30 L PC Inox

Aspirateur sec/humide avec agrément industriel, idéal pour une utilisation mobile grâce à son faible poids et à sa conception compacte. Pour l'aspiration d'outils électriques et le nettoyage du chantier, de l'atelier, etc. Prise pour un outil électrique, pour utiliser la fonction marche/arrêt automatique de l'aspirateur. PressClean : nettoyage manuel du filtre par un fort débit d'air lorsque l'interrupteur de l'aspirateur est actionné pendant les pauses. Protection de l'utilisateur : certifié selon la norme européenne pour les types de poussière de classe L. Arrêt automatique pendant l'aspiration humide dès que le niveau de remplissage maximal est atteint. Avec fonction de soufflage intégrée pour le soufflage, le séchage et l'évacuation de l'air évacué. Réservoir en acier inoxydable haute qualité. Support de câble et de tuyau pour un transport pratique. Dépôt d'accessoires pratique et surface de rangement.
Puissance max. 3 600 l/min
Dépression 210 hPa (mbar)
Surface de filtration 3 000 cm²
Puissance maximum admissible 1 250 W
Capacité du réservoir 30 l
Tuyau d'aspiration Ø 32 mm
Longueur du tuyau 3,5 m
Poids : 9,6 kg
Longueur de câble : 7,5 m
Image 1
  • 1
  • 1
  • 1
1 of Aspire tout type ASA 30 L PC Inox
ProduitAbsorbtion de puissance [W]Volume de récipient [l]Poids [kg]DisponiblePrixhors TVA