Une meule pour deux applications : tronçonnage rapide et ébarbage/ponçage facile, Utilisation universelle pour le travail d'aciers inoxydables ainsi que pour le travail du métal en général, Sans fer, ni soufre, ni chlore (Fe + S + Cl ≤ 0,1 %), Dureté : dure, Réduit les coûts de travail grâce à l'économie de temps d'équipement, Évite le remplacement de meule qui prend du temps lors des interventions mobiles, Normes de qualité et de sécurité maximales grâce au modèle de meule stable au niveau de la forme et des côtés (sécurité contrôlée par 3 couches de fibres sur toute la surface), Vitesse de travail maximale : 80 m/sec.