Eriks
METABO

METABO 26 bâtons de colle blancs (Low Melt) Ø 11 x 200 mm (630437000)

  • ERIKS:14512548
  • Fabricant:4061792247772
Image 1
Bâton de colle Low Melt avec faible température de fusion de 130°C (270 °F) pour travailler avec des matériaux sensibles à la chaleur, Pour coller des matériaux sensibles à la chaleur comme le Styropor®, la mousse de PU, le PVC dur, le nylon, le polyester, le caoutchouc, etc., S'élimine sans solvant et sans résidus avec de l'air chaud, Pour pistolets à colle chaude avec une faible température de fonctionnement, par exemple avec le pistolet à colle chaude sans fil Metabo HK 18 LTX 20
Ajouter à la liste

22,83 €/ Unitéhors TVA

27,62 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
METABO