Eriks
MECAFRANCE

MECAFRANCE Robinet à boisseau sphérique Type: 3460 Acier inoxydable/TFM 1600 Passage intégral PN80 A souder bout à bout EN ISO 1127-1 60.3mmx2mm 2" (50)

  • ERIKS:13405014
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

1 532,70 €/ Unitéhors TVA

1 854,57 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
MECAFRANCE
Type
3460
Norme
EN (DIN)
Forme de construction
2-voies
Construction du corps
3 pièces
Matériau du boîtier
Acier inoxydable
Catégorie de qualité
1.4408
Diamètre nominale
2" (50)
Raccord diamètre extérieur
60.3 mm
Raccord epaisseur de paroi
2 mm
Raccord
A souder bout à bout
Norme du raccordement à souder
EN ISO 1127-1
Classe de pression
PN80
Passage
Passage intégral
Matière du siège
TFM 1600