



| Produit | Diamètre nominale | Raccord diamètre extérieur [mm] | Raccord epaisseur de paroi [mm] | Disponible | Prixhors TVA |
|---|---|---|---|---|---|
| Robinet à boisseau sphérique Type: 3460 Acier inoxydable/PTFE Passage intégral Levier PN100 A souder bout à bout EN ISO 1127-1 13.5mmx2mm 1/4" (8) | 1/4" (8) | 13.5 | 2 | 280,80 €/unité | |
| Robinet à boisseau sphérique Type: 3460 Acier inoxydable/PTFE Passage intégral Levier PN100 A souder bout à bout EN ISO 1127-1 17.2mmx2mm 3/8" (10) | 3/8" (10) | 17.2 | 2 | 281,70 €/unité | |
| Robinet à boisseau sphérique Type: 3460 Acier inoxydable/PTFE Passage intégral Levier PN50 A souder bout à bout EN ISO 1127-1 60.3mmx2mm 2" (50) | 2" (50) | 60.3 | 2 | 1 112,40 €/unité | |
| Robinet à boisseau sphérique Type: 3460 Acier inoxydable/PTFE Passage intégral Levier PN80 A souder bout à bout EN ISO 1127-1 33.7mmx2mm 1" (25) | 1" (25) | 33.7 | 2 | 581,85 €/unité | |
| Robinet à boisseau sphérique Type: 3460 Acier inoxydable/PTFE Passage intégral Levier PN100 A souder bout à bout EN ISO 1127-1 21.3mmx2mm 1/2" (15) | 1/2" (15) | 21.3 | 2 | 315,45 €/unité | |
| Robinet à boisseau sphérique Type: 3460 Acier inoxydable/PTFE Passage intégral Levier PN63 A souder bout à bout EN ISO 1127-1 42.4mmx2mm 1.1/4" (32) | 1.1/4" (32) | 42.4 | 2 | 539,00 €/unité | |
| Robinet à boisseau sphérique Type: 3460 Acier inoxydable/PTFE Passage intégral Levier PN100 A souder bout à bout EN ISO 1127-1 26.9mmx2mm 3/4" (20) | 3/4" (20) | 26.9 | 2 | 468,00 €/unité | |
| Robinet à boisseau sphérique Type: 3460 Acier inoxydable/PTFE Passage intégral Levier PN63 A souder bout à bout EN ISO 1127-1 48.3mmx2mm 1.1/2" (40) | 1.1/2" (40) | 48.3 | 2 | 851,40 €/unité | |
| Robinet à boisseau sphérique Type: 3460 Acier inoxydable/TFM 1600 Passage intégral PN80 A souder bout à bout EN ISO 1127-1 60.3mmx2mm 2" (50) | 2" (50) | 60.3 | 2 | 1 532,70 €/unité |