349,00 €/ Unitéhors TVA
422,29 €TVA incluse
4 En stock - Date de livraison estimée 27/10/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | MAKITA |
Série | MKP3PT182 |
Type | Power Source Kit |
Tension nominale | 18 V |
Capacité | 5000 mAh |
Nombre de cellule | 2 |
Autre désignation | Indicateur de niveau de batterie |
Longueur | 395 mm |
Hauteur pôles compris | 215 mm |
Largeur | 295 mm |
Sec | Oui |
Fermé (scelle) | Oui |
Monobloc | Oui |
Boîtier en matière synthétique | Oui |
Approprié pour charge rapide | Oui |
Poids | 570 g |
Hauteur | 215 |