Produits
Marques
Solutions
Marchés
Centre d'expertise
À propos d'ERIKS
Service client
BE - français
Accueil
Batterie, LXT Serie
Batterie, LXT Serie
Aperçu du produit (PDF)
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
Afficher uniquement en stock
Tension nominale [V]
18
2
Capacité [mAh]
5000
2
Nombre de cellule
2
1
Modèle
Connectez-vous pour voir vos tarifs spécifiques.
Se connecter
2
of
Batterie, LXT Serie
Produit
Tension nominale [V]
Capacité [mAh]
Nombre de cellule
Disponible
Prix
hors TVA
Produit
Tension nominale [V]
Capacité [mAh]
Nombre de cellule
Disponible
Prix
hors TVA
Set 2x batterie BL1850B 18V 5Ah + chargeur rapide DC18RD dans Mbox no.3
18
5000
2
349,00 €
/
unité
Batterie 197280-8 Li 18 V 5,0 Ah
18
5000
100,00 €
/
unité
Se connecter