Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | MAKITA |
Série | LXT |
Type | Drill/screwdriver |
Nombre d'accus fournis | 0 |
Vitesse de rotation au ralenti (1ère) | de 0 jusqu'à 400 |
Vitesse de rotation au ralenti (2ème) | de 0 jusqu'à 1550 |
Feature EFI02842_ | 46 |
Feature EF017716_MSK | 2.5 m/s² |
Feature EF017717_MSK | 1.5 m/s² |
Longueur | 185 mm |
Largeur | 79 mm |
Hauteur | 259 mm |
Tension nominale | 14.4 V |
Ouverture de mandrin | de 1.5 jusqu'à 13 mm |
Couple de rotation max. | 46 Nm |