Eriks
MAKITA

MAKITA Perceuse-visseuse 18V DDF484ZJ

  • ERIKS:13227534
  • Fabricant:088381826525
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

139,00 €/ Unitéhors TVA

168,19 €TVA incluse

13 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
MAKITA
Série
LXT
Type
Drill/screwdriver
Nombre d'accus fournis
0
Vitesse de rotation au ralenti (1ère)
de 0 jusqu'à 500
Vitesse de rotation au ralenti (2ème)
de 0 jusqu'à 2000
Feature EFI02842_
54
Feature EF017716_MSK
2.5 m/s²
Feature EF017717_MSK
1.5 m/s²
Longueur
172 mm
Largeur
79 mm
Hauteur
260 mm
Couple de rotation max.
54 Nm
Tension nominale
18 V
Ouverture de mandrin
de 1.5 jusqu'à 13 mm