Eriks
MAKITA

MAKITA Batterie 197280-8 Li 18 V 5,0 Ah

  • ERIKS:13025530
  • Fabricant:088381459129
Image 1
Ajouter à la liste

100,00 €/ Unitéhors TVA

121,00 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
MAKITA
Série
LXT
Type
Battery
Modèle
BL1850B
Tension nominale
18 V
Capacité
5000 mAh
Autre désignation
Indicateur à 4 LED
Longueur
113 mm
Hauteur pôles compris
62 mm
Largeur
75 mm
Sec
Oui
Fermé (scelle)
Oui
Monobloc
Oui
Boîtier en matière synthétique
Oui
Approprié pour charge rapide
Oui
Poids
630 g
Hauteur
62