Eriks
LOCTITE

LOCTITE Hysol 3471A&B metal set 2x250g

  • ERIKS:23165303
  • Fabricant:5010266147819
Image 1
LOCTITE® EA 3471 est un adhésif bicomposant de couleur grise, qui ne coule pas et facile à appliquer, sans chauffage ni soudure. Les applications typiques incluent les réparations de défauts non structuraux sur les coffrages en acier, rénovation des joints d'étanchéité usés, colmatage de fissures sur les réservoirs, les pièces moulées, les cuves et les vannes. Réparation des piqûres dues à la cavitation et/ou la corrosion. Ce produit est généralement utilisé dans des applications avec une plage de température de service de -30 à +105°C.
Ajouter à la liste

60,41 €/ Unitéhors TVA

73,10 €TVA incluse

6 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LOCTITE
Série
Hysol 3471
Poids
250 g