Eriks
LOCTITE

Hysol 3471A&B metal set 2x250g


Résines chargées métal LOCTITE EA 3471 - Epoxy bi-composant, pâte
Epoxy bi-composant multi-usages, chargé acier. Ne coule pas. Permet de réparer les pièces métalliques usées.
Les avantages
  • Colmatage de fissures sur les réservoirs, les pièces moulées, les cuves et les vannes
  • Réparation de défauts non structuraux sur les coffrages en acier
  • Rénovation deplans d'étanchéité usés
  • Réparation des piqûres dues à la cavitation et/ou à la corrosion
Fiche technique
  • Temps d'utilisation: 45 min
  • Temps de prise: 180 min
  • Résistance au cisaillement (acier doux sablé): 20 N/mm²
  • Résistance à la compression: 70 N/mm²
  • Plage de températures de service: -20 °C à +120 °C
  • Conditionnement:Kit de 500g
Image 1
  • 1
1 of Hysol 3471A&B metal set 2x250g
ProduitPoids [g]DisponiblePrixhors TVA