Eriks
LOC-LINE

LOC-LINE Jeu de tuyaux dagent refrigerant Flexi-Box 27 pieces 1/4"

  • ERIKS:12256036
  • Fabricant:4046368400003
Image 1
Jeu de tuyaux flexibles pour réfrigérant lubrifiant 1/4"

Modèle : système de tuyaux flexibles en granulés de matière plastique de haute qualité. Grande compatibilité avec d'autres systèmes. Livraison dans une boîte solide en matière plastique Tayg Box.

Applications : pour refroidir les pièces à usiner et les outils sur toutes les machines-outils, par exemple pour le perçage, le tournage, le fraisage, le meulage, l'érosion etc.


Composition du jeu :
8 tuyaux flexibles à 6 segments de 90 mm
2 raccords filetés NPT 1/8"
2 raccords filetés NPT 1/4"
2 buses rondes Ø 1,5 mm
2 buses rondes Ø 3,0 mm
2 buses rondes Ø 6,0 mm
1 buse large de 25 mm
1 buse à 5 trous, Ø 1,5 mm
1 buse à 7 trous, Ø 1,0 mm
1 buse plate 12 x 1,0 mm
1 buse plate 12 x 1,5 mm
1 buse directionnelle, 16 trous 1,0 mm de Ø
1 bague de serrage avec vis
1 raccord en Y
1 valve anti-retour 1/4"
1 robinet d'arrêt avec raccord à segment
1 pince de montage
Ajouter à la liste

122,72 €/ Unitéhors TVA

148,49 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 29.09.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
LOC-LINE