Modèle : système de tuyaux flexibles en matière synthétique de haute qualité.
Grande compatibilité avec d'autres systèmes.
Livraison en boîte solide en matière synthétique.
Applications : pour refroidir les pièces à usiner et les outils sur toutes les machines-outils, par exemple pour le perçage, le tournage, le fraisage, le meulage, l'érosion etc.
Composition du jeu :
6 tuyaux flexibles à 7 segments de 105 mm
2 raccords filetés NPT, 1/8"
2 raccords filetés NPT, 1/4"
2 buses rondes, 1,5 mm
2 buses rondes, 3,0 mm
2 buses rondes, 6,0 mm
1 buse large, 25 mm
1 buse à 5 trous, 1,5 mm de Ø
1 buse à 7 trous, 1,0 mm de Ø
1 buse plate, 12 x 1,0 mm
1 buse plate, 12 x 1,5 mm
1 buse articulée, 16 x 1,0 mm de Ø
1 bague de serrage avec vis
1 raccord en Y
1 soupape de retenue, 1/4"
1 robinet de coupure avec raccord pour tuyaux flexibles à segments
1 pince de montage